コーコス信岡
コーコス信岡の 天然ゴム手袋
コーコス信岡の 厚手タイプ 天然ゴム手袋
ラバークォーター NEO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28873969
品番
N-3177
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
スパークリング加工
手首長めタイプ
色
オレンジ
サイズ
L
入数(双)
1
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19