コーコス信岡
コーコス信岡の 背抜き手袋
コーコス信岡の ニトリルゴム 背抜き手袋
ニトロックFOAMプレミアム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28874039
品番
N-3556
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
凹凸編み製法
平織仕様
段差編み
2重編み
ニトリルゴム
色
オレンジ
サイズ
L
入数(双)
1
機能
耐油、耐突刺、耐久性
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
15