コーコス信岡
コーコス信岡の 背抜き手袋
コーコス信岡の ニトリルゴム 背抜き手袋
ニトロックFOAMプレミアム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
色
パープル
注文コード
28874075
品番
N-3556
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
凹凸編み製法
平織仕様
段差編み
2重編み
ニトリルゴム
色
パープル
サイズ
L
入数(双)
1
機能
耐油、耐突刺、耐久性
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
15