ポリロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28874127 品番 N-3559
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

スベリ止め効果
グリップ性抜群
背抜き手袋

ブルー サイズS 入数(双)1 機能グリップ力、フィット感、通気性 全長(cm)21 中指長(cm)7 材質(すべり止め)ポリウレタンゴム 手のひらまわり(cm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする