コーコス信岡
コーコス信岡の 背抜き手袋
コーコス信岡の ポリウレタン 背抜き手袋
ポリロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28874170
品番
N-3559
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
スベリ止め効果
グリップ性抜群
背抜き手袋
色
ピンク
サイズ
M
入数(双)
1
機能
グリップ力、フィット感、通気性
全長(cm)
22
中指長(cm)
7
材質(すべり止め)
ポリウレタンゴム
手のひらまわり(cm)
16