コーコス信岡
コーコス信岡の 背抜き手袋
コーコス信岡の 天然ゴム 背抜き手袋
ラブロック3双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3双)
注文コード
28874310
品番
N3562
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スベリ止め効果
グリップ性抜群
色
ネイビー
サイズ
S
入数(双)
3
機能
柔軟性、通気性、グリップ力
全長(cm)
19
中指長(cm)
7
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
16