STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の ナットドライバー
ナットドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28874327
品番
12500N-8N
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
早回しに便利なナットドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。
先端形状
ナット
先端サイズ
8mm
軸長(mm)
125
全長(mm)
240
質量(g)
115
商品構成
単品