コーコス信岡
コーコス信岡の 背抜き手袋
コーコス信岡の ニトリルゴム 背抜き手袋
デオドラントニトロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28874380
品番
N-3564
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
サニタイズ加工
手のひら部分に特殊発泡ニトリル樹脂採用
異なる2種類の糸を使用
凹凸編み
色
ブルー
サイズ
M
入数(双)
1
機能
抗菌、消臭、蒸れにくい
全長(cm)
22
中指長(cm)
7
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
手のひらまわり(cm)
16