デュアル NEO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード28874398 品番N-3575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

特殊配合天然ゴム
特殊編立製法
内側綿素材

ブルー サイズS 入数(双)1 全長(cm)22 中指長(cm)7 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする