STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 打撃スパナ
打撃スパナ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28874406
品番
4204-41
参考基準価格(税別)
¥15,540
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
強靭な打撃スパナ
サイズ(mm)
41
全長L(mm)
235
質量(g)
923
二面幅(mm)
41
商品構成
単品
幅b(mm)
(スパナ部)86
口厚さ(mm)
18.5