STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 打撃スパナ
打撃スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28874424
品番
4204-50
参考基準価格(税別)
¥24,830
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
強靭な打撃スパナ
サイズ(mm)
50
全長L(mm)
275
質量(g)
1445
二面幅(mm)
50
商品構成
単品
幅b(mm)
(スパナ部)105
口厚さ(mm)
21