STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 打撃スパナ
打撃スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28874433
品番
4204-55
参考基準価格(税別)
¥29,540
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
強靭な打撃スパナ
サイズ(mm)
55
全長L(mm)
300
質量(g)
2057
二面幅(mm)
55
商品構成
単品
幅b(mm)
(スパナ部)116
口厚さ(mm)
23