コーコス信岡
コーコス信岡の 背抜き手袋
コーコス信岡の 天然ゴム 背抜き手袋
デュアル NEO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
28874477
品番
N-3575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
特殊配合天然ゴム
特殊編立製法
内側綿素材
色
レッド
サイズ
S
入数(双)
1
全長(cm)
22
中指長(cm)
7
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
16