打撃スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28874528 品番 4204-100
参考基準価格(税別)¥163,560 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

強靭な打撃スパナ

サイズ(mm)100 全長L(mm)485 質量(g)11500 二面幅(mm)100 商品構成単品 幅b(mm)(スパナ部)215 口厚さ(mm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする