STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 打撃スパナ
打撃スパナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
105
注文コード
28874537
品番
4204-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥155,920
この商品は
二面幅
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
強靭な打撃スパナ
サイズ(mm)
105
全長L(mm)
485
質量(g)
11200
二面幅(mm)
105
商品構成
単品
幅b(mm)
(スパナ部)215
口厚さ(mm)
44