STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口スパナ
片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28874546
品番
4004-24
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
強靭な片口スパナ
サイズ(mm)
24
全長L(mm)
215
質量(g)
147
寸法a(mm)
8.9
寸法b(mm)
50
二面幅(mm)
24
商品構成
単品