STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口スパナ
片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28874555
品番
4004-46
参考基準価格(税別)
¥9,810
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
強靭な片口スパナ
サイズ(mm)
46
全長L(mm)
369
質量(g)
770
寸法a(mm)
14.8
寸法b(mm)
93
二面幅(mm)
46
商品構成
単品