STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口スパナ
片口スパナ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28874564
品番
4004-50
参考基準価格(税別)
¥12,440
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
強靭な片口スパナ
サイズ(mm)
50
全長L(mm)
412
質量(g)
1003
寸法a(mm)
17
寸法b(mm)
102
二面幅(mm)
50
商品構成
単品