コーコス信岡
コーコス信岡の 背抜き手袋
コーコス信岡の ポリウレタン 背抜き手袋
ウレタン背抜き 3P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3双)
注文コード
28874565
品番
N81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
通気性抜群
フィット感抜群
色
ブルー
サイズ
L
入数(双)
3
機能
通気性、フィット感
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18