片口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28874589 品番 4004-60
参考基準価格(税別)¥16,660 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

強靭な片口スパナ

サイズ(mm)60 全長L(mm)492 質量(g)1650 寸法a(mm)18 寸法b(mm)122 二面幅(mm)60 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
2023-03-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする