STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口スパナ
片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28874598
品番
4004-70
参考基準価格(税別)
¥24,950
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
強靭な片口スパナ
サイズ(mm)
70
全長L(mm)
572
質量(g)
2425
寸法a(mm)
20
寸法b(mm)
142
二面幅(mm)
70
商品構成
単品