STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口スパナ
片口スパナ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28874607
品番
4004-75
参考基準価格(税別)
¥31,060
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
強靭な片口スパナ
サイズ(mm)
75
全長L(mm)
608
質量(g)
2758
寸法a(mm)
21
寸法b(mm)
152
二面幅(mm)
75
商品構成
単品