STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口スパナ
片口スパナ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28874634
品番
4004-90
参考基準価格(税別)
¥55,020
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
強靭な片口スパナ
サイズ(mm)
90
全長L(mm)
690
質量(g)
3570
寸法a(mm)
23
寸法b(mm)
173
二面幅(mm)
90
商品構成
単品