コーコス信岡
コーコス信岡の 革手袋
コーコス信岡の 豚革手袋
豚クレストオイルマジック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
28874669
品番
PK-651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オイル加工を施した豚皮
柔らかく硬くなりにくい
作業性が良い
用途
豚皮、建設、設備、工場、レジャー
材質
豚革
色
ホワイト
サイズ
LL
入数(双)
1
加工
オイル加工
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22.5
アテ有無
有り
袖口仕様
マジック