片口スパナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)115 注文コード28874677 品番4004-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,280
この商品は二面幅など19種類から選べます 他の種類を見る

強靭な片口スパナ

サイズ(mm)115 全長L(mm)1000 質量(g)12000 寸法a(mm)28 寸法b(mm)225 二面幅(mm)115 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
2023-03-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする