コーコス信岡
コーコス信岡の 革手袋
コーコス信岡の 牛革手袋
コーコス信岡の 牛床革
牛床皮背縫い
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28874678
品番
QC-1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
丈夫な牛床皮
ハードワークに最適
用途
牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質
牛床皮
サイズ
M
入数(双)
1
加工
背縫い
全長(cm)
22
中指長(cm)
9.2
手のひらまわり(cm)
22