STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口スパナ
片口スパナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
120
注文コード
28874686
品番
4004-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥109,200
この商品は
二面幅
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
強靭な片口スパナ
サイズ(mm)
120
全長L(mm)
1000
質量(g)
17000
寸法a(mm)
28
寸法b(mm)
225
二面幅(mm)
120
商品構成
単品