QC-1010 牛床皮背縫い 10双 コーコス信岡 28874739 QC-1010 牛床皮背縫い 10双 コーコス信岡 28874739 QC-1010 牛床皮背縫い 10双 コーコス信岡 28874739 QC-1010 牛床皮背縫い 10双 コーコス信岡 28874739

牛床皮背縫い 10双

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 28874739 品番 QC-1010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

丈夫な牛床皮
ハードワークに最適

用途牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア 材質牛床皮 サイズM 入数(双)10 加工背縫い 全長(cm)22 中指長(cm)9.2 手のひらまわり(cm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする