STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 打撃めがねレンチ
打撃メガネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
37
サイズ(mm)
37
注文コード
28874783
品番
4205-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,100
この商品は
対辺寸法・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ
サイズ(mm)
37
全長L(mm)
205
質量(g)
500
対辺寸法(mm)
37
メガネ部外径b(mm)
60
メガネ部厚みa(mm)
19.5