STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 打撃めがねレンチ
打撃メガネ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
41
サイズ(mm)
41
注文コード
28874808
品番
4205-41
参考基準価格(税別)
¥27,090
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ
サイズ(mm)
41
全長L(mm)
225
質量(g)
715
対辺寸法(mm)
41
メガネ部外径b(mm)
66
メガネ部厚みa(mm)
20.5