打撃メガネ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)42 サイズ(mm)42 注文コード28874817 品番4205-42
参考基準価格(税別)¥29,670 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は対辺寸法・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ

サイズ(mm)42 全長L(mm)225 質量(g)700 対辺寸法(mm)42 メガネ部外径b(mm)66 メガネ部厚みa(mm)20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする