QC-1023 牛床皮マジック付き3双 コーコス信岡 28874818 QC-1023 牛床皮マジック付き3双 コーコス信岡 28874818 QC-1023 牛床皮マジック付き3双 コーコス信岡 28874818 QC-1023 牛床皮マジック付き3双 コーコス信岡 28874818

牛床皮マジック付き3双

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 28874818 品番 QC-1023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

丈夫な牛床皮
ハードワークに最適

用途牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア 材質牛床皮 サイズLL 入数(双)3 全長(cm)24 中指長(cm)9.3 手のひらまわり(cm)23 袖口仕様マジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする