STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 打撃めがねレンチ
打撃メガネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
47
サイズ(mm)
47
注文コード
28874835
品番
4205-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,240
この商品は
対辺寸法・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ
サイズ(mm)
47
全長L(mm)
240
質量(g)
950
対辺寸法(mm)
47
メガネ部外径b(mm)
75
メガネ部厚みa(mm)
22.5