打撃メガネ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)65 サイズ(mm)65 注文コード28874905 品番4205-65
参考基準価格(税別)¥51,010 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は対辺寸法・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ

サイズ(mm)65 全長L(mm)290 質量(g)2045 対辺寸法(mm)65 メガネ部外径b(mm)101 メガネ部厚みa(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする