コーコス信岡
コーコス信岡の 革手袋
コーコス信岡の 牛革手袋
コーコス信岡の 牛床革(オイル加工)
オイル牛床皮背縫い
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28874915
品番
QW-2001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
オイル加工
丈夫な牛床皮
用途
牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質
牛床皮
色
グリーン
サイズ
L
入数(双)
1
加工
背縫い、オイル加工
機能
柔軟性、濡れても固くなりにくい
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
23
アテ有無
無