QW-2003 オイル牛床皮背縫い 3双 コーコス信岡 28874958 QW-2003 オイル牛床皮背縫い 3双 コーコス信岡 28874958 QW-2003 オイル牛床皮背縫い 3双 コーコス信岡 28874958 QW-2003 オイル牛床皮背縫い 3双 コーコス信岡 28874958

オイル牛床皮背縫い 3双

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 28874958 品番 QW-2003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

オイル加工
丈夫な牛床皮

用途牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア 材質牛床皮 グリーン サイズLL 入数(双)3 加工背縫い、オイル加工 機能柔軟性、濡れても固くなりにくい 全長(cm)25 中指長(cm)9.8 手のひらまわり(cm)24 アテ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする