QW-2023 オイル牛床皮マジック3双 コーコス信岡 28875010 QW-2023 オイル牛床皮マジック3双 コーコス信岡 28875010 QW-2023 オイル牛床皮マジック3双 コーコス信岡 28875010 QW-2023 オイル牛床皮マジック3双 コーコス信岡 28875010

オイル牛床皮マジック3双

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 28875010 品番 QW-2023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

オイル加工
丈夫な牛床皮

用途牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア 材質牛床皮 サイズL 入数(双)3 加工オイル加工 全長(cm)23 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22 アテ有無 袖口仕様マジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする