コーコス信岡
コーコス信岡の 革手袋
コーコス信岡の 人工皮革手袋
PUグリップブライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
S
注文コード
28875080
品番
Z-304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
従来のPUに比べ断トツのグリップ力と耐摩耗性能
甲部に日本製のストレッチ性に優れたナイロンを使用
用途
合成皮革、グリップ、建築、設備、スポーツ、野球、サイクリング
色
ブルー
サイズ
S
入数(双)
1
機能
耐摩擦、フィット感、グリップ力
全長(cm)
22.7
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
10.5
材質(甲)
合成皮革・ナイロン・ポリウレタン交編
材質(掌側)
合成皮革
袖口仕様
マジック