PUグリップブライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード28875098 品番Z-304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

従来のPUに比べ断トツのグリップ力と耐摩耗性能
甲部に日本製のストレッチ性に優れたナイロンを使用

用途合成皮革、グリップ、建築、設備、スポーツ、野球、サイクリング ブルー サイズL 入数(双)1 機能耐摩擦、フィット感、グリップ力 全長(cm)23.9 中指長(cm)8.9 手のひらまわり(cm)11.1 材質(甲)合成皮革・ナイロン・ポリウレタン交編 材質(掌側)合成皮革 袖口仕様マジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする