コーコス信岡
コーコス信岡の 革手袋
コーコス信岡の 人工皮革手袋
PUグリップブライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28875116
品番
Z-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
従来のPUに比べ断トツのグリップ力と耐摩耗性能
甲部に日本製のストレッチ性に優れたナイロンを使用
用途
合成皮革、グリップ、建築、設備、スポーツ、野球、サイクリング
色
ブラック
サイズ
S
入数(双)
1
機能
耐摩擦、フィット感、グリップ力
全長(cm)
22.7
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
10.5
材質(甲)
合成皮革・ナイロン・ポリウレタン交編
材質(掌側)
合成皮革
袖口仕様
マジック