打撃メガネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(inch)2 注文コード28875149 品番4205A-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,690
この商品は対辺寸法・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ

全長L(mm)255 質量(g)1075 サイズ(inch)2 メガネ部外径b(mm)80 メガネ部厚みa(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする