コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の すべり止め軍手
ゴートレンジャーライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28875168
品番
Z-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
柔らかく丈夫な山羊皮を使用
手にしっかりフィット
手の平に当てを施してグリップ力UP
サイズ
L
全長(cm)
24.4
中指長(cm)
9.1
手のひらまわり(cm)
11.5
用途
山羊皮、建設、設備、工場、スポーツ、レジャー
色
ブラック
入数(双)
1