BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 充電工具 本体
BLACK&DECKERの タッカー/ネイラ/鉄筋結束機
GoPakタッカー・ネイラー(本体のみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28875404
品番
BDCT12UB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC10.8
適合ネイル長さ(mm)
12〜15
付属品
12mmステープル×100本、12mmネイル×100本
タイプ
ステープル/ネイル専用
本体質量(kg)
1.5(充電池除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×82×215(充電池除く)
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
マガジン機構
ステープル:80本・ネイル:80本
適合ステープル長さ(mm)
6〜14