BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの バッテリー・充電器
BLACK&DECKERの バッテリー
GoPak充電池(USBケーブル・ACアダプタ付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28875429
品番
BDCB12UC-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
電圧(V)
DC10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
付属品
保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1
出力
【(USB-A)(A)】DC5V 2.4(最大)
本体質量(kg)
0.25(充電池除く)
入力
【(microUSB-B)(A)】DC5V 2.4(最大)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
105×68×33
バッテリー
リチウムイオン