BDCDD12US1 GoPakドリルドライバー BLACK&DECKER 28875438 BDCDD12US1 GoPakドリルドライバー BLACK&DECKER 28875438 BDCDD12US1 GoPakドリルドライバー BLACK&DECKER 28875438 BDCDD12US1 GoPakドリルドライバー BLACK&DECKER 28875438

GoPakドリルドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28875438 品番BDCDD12US1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
定格電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜550 チャック能力(mm)1〜10 付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1、1.5Ah GoPak充電池×1、保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1 本体質量(kg)0.78(充電池除く) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする