定格電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m)26
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜550
チャック能力(mm)1〜10
付属品付属品:50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1
本体質量(kg)0.78(充電池除く)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)