BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 充電工具 本体
BLACK&DECKERの 切断
BLACK&DECKERの 充電式ジグソー
GoPakジグソー(本体のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28875465
品番
BDCJS12UB-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
定格電圧(V)
10.8
ストローク数(min
-1
[回/分])
0-2800
ストローク長(mm)
16
付属品
木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1
本体質量(kg)
1.16(充電池除く)
バッテリー
リチウムイオン
ブレード
ワンタッチ取付
バッテリー電圧(V)
10.8
最大切断能力(mm)
木工:52、軟鋼:5、アルミ:17
適合ブレード
Tシャンク・Uシャンク