BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 充電工具 本体
BLACK&DECKERの 研削/研磨
BLACK&DECKERの サンダー/ポリッシャー
GoPakサンダー(本体のみ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28875474
品番
BDCDS12UB-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
-
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
長さ(mm)
263
幅(mm)
91
高さ(mm)
115
質量(kg)
0.62(充電池除く)
パッド寸法(mm)
-
ペーパー寸法(mm)
95×95(デルタタイプ)
適合バッテリー
BDCB12U
付属品
#80メッシュサンドペーパー×3
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
バッテリー
リチウムイオン