BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 充電工具 本体
BLACK&DECKERの ワークライト
GoPakLEDライト(本体のみ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28875483
品番
BDCCF12UB-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
定格電圧(V)
10.8
本体質量(kg)
0.22(充電池除く)
バッテリー
リチウムイオン
角度調整範囲
90°
バッテリー電圧(V)
10.8
明るさ(Lm)
50