PRO220 インペリア電動パスタマシン インペリア 28875518

インペリア電動パスタマシン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード28875518品番PRO220
参考基準価格(税別)¥528,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

置く場所を選ばないパスタマシーン。さらに静かな運転音。

用途カッター(別売り)を本体横にセットして使用します。材質スチールクロムメッキ質量(kg)17.1電圧(V)単相120ローラー幅(mm)220コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×220×250開口寸法(mm)最小:0.1最大開口(mm)5
注意
※カッター別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする